Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APS 50205 Korb, rund Ø 31-37 cm, H: 12 / 6 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APS 50205 Korb, rund Ø 31-37 cm, H: 12 / 6 cm
APS 50205 Korb, rund Ø 31-37 cm, H: 12 / 6 cm
Artikel-Nr.:
     9243-50205
Hersteller:
     Assheuer + Pott
Herst.-Nr.:
     50205
EAN/GTIN:
     4004133502055
Suchbegriffe:
Brot- und Obstkorb
Brotkorb
Brotschale
Brottasche
Polypropylen, hellbeige , -PROFI LINE-
Weitere Informationen:
Länge:
37 cm
Breite:
37 cm
Höhe:
12 cm
Gewicht:
0,37 kg
Farbe:
Hellbeige
Material:
Polypropylen
Spülmaschinengeeignet:
Nein
GN-System:
Ja
Bruchsicher:
Ja
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 9243
200
€ 4,95*
ab € 14,75*
€ 20,42*
11 Tage
1
€ 4,95*
ab € 14,80*
€ 20,49*
15 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 19,80*
€ 27,22*
5 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 21,06*
€ 28,94*
5 Tage
12
€ 5,00*
ab € 22,45*
€ 30,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 9243
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,42*
€ 24,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,26*
€ 24,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,49*
€ 23,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,78*
€ 22,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,45*
€ 21,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,75*
€ 17,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 9243
Versand: Lager 9243
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 550,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9243
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.