Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APS 50603 Korb, rund Ø 16 cm, H: 8 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APS 50603 Korb, rund Ø 16 cm, H: 8 cm
APS 50603 Korb, rund Ø 16 cm, H: 8 cm
APS 50603 Korb, rund Ø 16 cm, H: 8 cm
Artikel-Nr.:
     9243-50603
Hersteller:
     Assheuer + Pott
Herst.-Nr.:
     50603
EAN/GTIN:
     4004133506039
Suchbegriffe:
Brot- und Obstkorb
Brotkorb
Brotschale
Brottasche
Polypropylen, braun , -PROFI LINE-
Weitere Informationen:
Länge:
16 cm
Breite:
16 cm
Höhe:
8 cm
Gewicht:
0,068 kg
Farbe:
Braun
Material:
Polypropylen
Spülmaschinengeeignet:
Nein
Bruchsicher:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Brötchenkorb, Früchtekorb, Obstkorb, Gastronomie-Körbe, Gastronomiekörbe, Korb Gastronomie, Tischkorb, brot- und obstkorb rund, brot- und obstkorb, assheuer+ pott brotkörbe, korb, brotkorb, osbtkorb, flechtkorb, brötchenkorb, brötchen, lebensmittelkorb, lebensmittel, brot, obst, brotgefäß, spülmaschinenfest, spülmaschinengeeignet, stapelbar, multi, use, multifunktional, wiederverwendbar, nachhaltig, profiline, profi, line, braun
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
1
€ 4,95*
ab € 4,58*
€ 6,94*
Lager 9243
283
€ 4,95*
ab € 4,60*
€ 6,97*
15 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 6,04*
€ 8,86*
€ 5,50*
ab € 6,15*
€ 9,82*
5 Tage
12
€ 5,00*
ab € 6,91*
€ 10,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 9243
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,97*
€ 8,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,28*
€ 7,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,16*
€ 7,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,98*
€ 7,12
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,73*
€ 6,82
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,60*
€ 5,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 9243
Versand: Lager 9243
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 550,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9243
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Assheuer + Pott
APS-50601
ab € 4,58*
Sonstiges
Assheuer + Pott
50600
ab € 4,58*
Sonstiges
Assheuer + Pott
50602
ab € 4,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.