Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APS 50611 Korb, rund Ø 29 cm, H: 7 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APS 50611 Korb, rund Ø 29 cm, H: 7 cm
APS 50611 Korb, rund Ø 29 cm, H: 7 cm
Artikel-Nr.:
     9243-50611
Hersteller:
     Assheuer + Pott
Herst.-Nr.:
     50611
EAN/GTIN:
     4004133506114
Suchbegriffe:
Gastronomie-Körbe
Gastronomiekörbe
Korb Gastronomie
Tischkorb
Polypropylen, beige , -PROFI LINE-
Weitere Informationen:
Länge:
29 cm
Breite:
29 cm
Höhe:
7 cm
Gewicht:
0,23 kg
Farbe:
Beige
Material:
Polypropylen
Spülmaschinengeeignet:
Nein
Bruchsicher:
Ja
Weitere Suchbegriffe: gastronomie-körbe rund, gastronomie körbe, aps korb gastronomie, korb, brotkorb, osbtkorb, flechtkorb, brötchenkorb, brötchen, lebensmittelkorb, lebensmittel, brot, obst, brotgefäß, spülmaschinenfest, spülmaschinengeeignet, stapelbar, multi, use, multifunktional, wiederverwendbar, nachhaltig, profiline, profi, line, beige
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 9243
296
€ 4,95*
ab € 10,30*
€ 14,69*
3 Tage
1
€ 5,99*
ab € 11,92*
€ 16,80*
15 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 13,09*
€ 18,36*
Preise: Lager 9243
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,69*
€ 17,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,45*
€ 17,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,92*
€ 16,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,42*
€ 15,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,95*
€ 15,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,30*
€ 12,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 9243
Versand: Lager 9243
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 550,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9243
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.