Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APS 50612 Korb, rund Ø 29 cm, H: 7 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APS 50612 Korb, rund Ø 29 cm, H: 7 cm
APS 50612 Korb, rund Ø 29 cm, H: 7 cm
APS 50612 Korb, rund Ø 29 cm, H: 7 cm
Artikel-Nr.:
     9243-50612
Hersteller:
     Assheuer + Pott
Herst.-Nr.:
     50612
EAN/GTIN:
     4004133506121
Suchbegriffe:
Gastronomie-Körbe
Gastronomiekörbe
Korb Gastronomie
Tischkorb
Polypropylen, schwarz , -PROFI LINE-
Weitere Informationen:
Länge:
29 cm
Breite:
29 cm
Höhe:
7 cm
Gewicht:
0,23 kg
Farbe:
Schwarz
Material:
Polypropylen
Spülmaschinengeeignet:
Nein
Bruchsicher:
Ja
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 9243
149
€ 4,95*
ab € 7,74*
€ 11,14*
3 Tage
2
€ 4,95*
ab € 7,74*
€ 11,14*
11 Tage
24
€ 5,00*
ab € 11,64*
€ 16,32*
7 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 12,02*
€ 16,81*
24 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 12,31*
€ 17,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 9243
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,14*
€ 13,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,92*
€ 12,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,48*
€ 12,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,10*
€ 12,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,80*
€ 11,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,74*
€ 9,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 9243
Versand: Lager 9243
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 550,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9243
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.