Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APS 50631 Korb, rechteckig 19 x 13 cm, H: 6 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APS 50631 Korb, rechteckig 19 x 13 cm, H: 6 cm
APS 50631 Korb, rechteckig 19 x 13 cm, H: 6 cm
Artikel-Nr.:
     9243-50631
Hersteller:
     Assheuer + Pott
Herst.-Nr.:
     50631
EAN/GTIN:
     4004133506312
Suchbegriffe:
Gastronomie-Körbe
Gastronomiekörbe
Korb Gastronomie
Tischkorb
Polypropylen, braun , -PROFI LINE-
Weitere Informationen:
Länge:
19 cm
Breite:
13 cm
Höhe:
6 cm
Gewicht:
0,058 kg
Farbe:
Braun
Material:
Polypropylen
Spülmaschinengeeignet:
Nein
Bruchsicher:
Ja
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 9243
300
€ 4,95*
ab € 3,19*
€ 5,07*
11 Tage
24
€ 5,00*
ab € 4,86*
€ 7,44*
12 Tage
1
€ 4,95*
ab € 4,95*
€ 7,56*
4 Tage
1
€ 5,99*
ab € 4,99*
€ 7,61*
24 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 5,14*
€ 7,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 9243
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,07*
€ 6,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,47*
€ 5,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,30*
€ 5,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,19*
€ 4,99
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,03*
€ 4,80
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,19*
€ 3,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 9243
Versand: Lager 9243
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 550,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9243
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.