Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APS 50702 Korb, rechteckig 26,5 x 19 cm, H: 7 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APS 50702 Korb, rechteckig 26,5 x 19 cm, H: 7 cm
APS 50702 Korb, rechteckig 26,5 x 19 cm, H: 7 cm
APS 50702 Korb, rechteckig 26,5 x 19 cm, H: 7 cm
Artikel-Nr.:
     9243-50702
Hersteller:
     Assheuer + Pott
Herst.-Nr.:
     50702
EAN/GTIN:
     4004133507029
Suchbegriffe:
Gastronomie-Körbe
Gastronomiekörbe
Korb Gastronomie
Tischkorb
Polypropylen, schwarz , -PROFI LINE-
Weitere Informationen:
Länge:
19 cm
Breite:
26,5 cm
Höhe:
7 cm
Gewicht:
0,13 kg
Farbe:
Schwarz
Material:
Polypropylen
Spülmaschinengeeignet:
Nein
Bruchsicher:
Ja
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 9243
300
€ 4,95*
ab € 6,84*
€ 9,90*
12 Tage
1
€ 4,95*
ab € 6,85*
€ 9,91*
11 Tage
24
€ 5,00*
ab € 10,29*
€ 14,53*
4 Tage
6
€ 5,99*
ab € 10,52*
€ 14,83*
7 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 10,87*
€ 15,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 9243
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,90*
€ 11,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,75*
€ 11,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,21*
€ 10,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,97*
€ 10,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,68*
€ 10,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,84*
€ 8,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 9243
Versand: Lager 9243
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 550,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9243
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.