Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APS 50712 Korb "PROFI LINE", 40 x 30 cm, Höhe 10 cm, Polypropylen, Bäcker-Maß, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APS 50712 Korb "PROFI LINE", 40 x 30 cm, Höhe 10 cm, Polypropylen, Bäcker-Maß, schwarz
APS 50712 Korb "PROFI LINE", 40 x 30 cm, Höhe 10 cm, Polypropylen, Bäcker-Maß, schwarz
Artikel-Nr.:
     9243-50712
Hersteller:
     Assheuer + Pott
Herst.-Nr.:
     50712
EAN/GTIN:
     4004133507128
Suchbegriffe:
Gastronomie-Körbe
Gastronomiekörbe
Korb Gastronomie
Tischkorb
Der Korb "PROFI LINE" bietet Ihnen eine perfekte Kombination aus Funktionalität und Stil. Mit seinem robusten Polypropylen-Material, den praktischen Maßen und dem eleganten Design ist dieser Korb die ideale Wahl für alle, die Qualität und Professionalität in ihrer Küche schätzen.
Weitere Informationen:
Länge:
30 cm
Breite:
40 cm
Höhe:
10 cm
Gewicht:
0,46 kg
Farbe:
Schwarz
Material:
Polypropylen
Spülmaschinengeeignet:
Nein
Bruchsicher:
Ja
Weitere Suchbegriffe: gastronomie-körbe eckig, gastronomie körbe, gastronomie-körbe 40 cm, Buffetkorb, Korb, Brotkorb, Obstkorb, Buffet, Brötchenkorb, Bäckermaß
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 9243
300
€ 4,95*
ab € 14,74*
€ 20,42*
3 Tage
2
€ 4,95*
ab € 14,79*
€ 20,49*
24 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 19,78*
€ 27,25*
7 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 19,97*
€ 27,41*
11 Tage
24
€ 5,00*
ab € 22,45*
€ 30,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 9243
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,42*
€ 24,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,28*
€ 24,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,47*
€ 23,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,90*
€ 22,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,51*
€ 22,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,74*
€ 17,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 9243
Versand: Lager 9243
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 550,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9243
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.