Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APS 50801 Korb, oval 25 x 19 cm, H: 6,5 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APS 50801 Korb, oval 25 x 19 cm, H: 6,5 cm
APS 50801 Korb, oval 25 x 19 cm, H: 6,5 cm
APS 50801 Korb, oval 25 x 19 cm, H: 6,5 cm
APS 50801 Korb, oval 25 x 19 cm, H: 6,5 cm
Artikel-Nr.:
     9243-50801
Hersteller:
     Assheuer + Pott
Herst.-Nr.:
     50801
EAN/GTIN:
     4004133508019
Suchbegriffe:
Gastronomie-Körbe
Gastronomiekörbe
Korb Gastronomie
Tischkorb
Polypropylen, beige , -PROFI LINE-
Weitere Informationen:
Länge:
25 cm
Breite:
18 cm
Höhe:
6,5 cm
Gewicht:
0,098 kg
Farbe:
Beige
Material:
Polypropylen
Spülmaschinengeeignet:
Nein
Bruchsicher:
Ja
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
1
€ 4,95*
ab € 5,49*
€ 8,14*
Lager 9243
239
€ 4,95*
ab € 5,53*
€ 8,19*
11 Tage
24
€ 5,00*
ab € 8,24*
€ 11,81*
24 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 8,71*
€ 12,43*
7 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 9,29*
€ 13,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 9243
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,19*
€ 9,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,00*
€ 9,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,43*
€ 8,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,31*
€ 8,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,03*
€ 8,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,53*
€ 6,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 9243
Versand: Lager 9243
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 550,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9243
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.