Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APS 50802 Korb, oval 25 x 19 cm, H: 6,5 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APS 50802 Korb, oval 25 x 19 cm, H: 6,5 cm
APS 50802 Korb, oval 25 x 19 cm, H: 6,5 cm
Artikel-Nr.:
     9243-50802
Hersteller:
     Assheuer + Pott
Herst.-Nr.:
     50802
EAN/GTIN:
     4004133508026
Suchbegriffe:
Gastronomie-Körbe
Gastronomiekörbe
Korb Gastronomie
Tischkorb
Polypropylen, schwarz , -PROFI LINE-
Weitere Informationen:
Länge:
25 cm
Breite:
18 cm
Höhe:
6,5 cm
Gewicht:
0,095 kg
Farbe:
Schwarz
Material:
Polypropylen
Spülmaschinengeeignet:
Nein
Bruchsicher:
Ja
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
1
€ 4,95*
ab € 5,48*
€ 8,13*
Lager 9243
300
€ 4,95*
ab € 5,52*
€ 8,18*
11 Tage
24
€ 5,00*
ab € 8,22*
€ 11,79*
24 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 8,69*
€ 12,40*
7 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 9,27*
€ 13,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 9243
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,18*
€ 9,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,90*
€ 9,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,40*
€ 8,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,23*
€ 8,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,00*
€ 8,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,52*
€ 6,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 9243
Versand: Lager 9243
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 550,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9243
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.