Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APS 50823 Korb, oval 40 x 16 cm, H: 8 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APS 50823 Korb, oval 40 x 16 cm, H: 8 cm
APS 50823 Korb, oval 40 x 16 cm, H: 8 cm
Artikel-Nr.:
     9243-50823
Hersteller:
     Assheuer + Pott
Herst.-Nr.:
     50823
EAN/GTIN:
     4004133508231
Suchbegriffe:
Baguette-Korb
Baguettekorb
Stangenbrot-Korb
Stangenbrotkorb
Polypropylen, braun , -PROFI LINE-
Weitere Informationen:
Länge:
16 cm
Breite:
40 cm
Höhe:
8 cm
Gewicht:
0,182 kg
Farbe:
Braun
Material:
Polypropylen
Spülmaschinengeeignet:
Nein
Bruchsicher:
Ja
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
1
€ 4,95*
ab € 8,20*
€ 11,82*
Lager 9243
201
€ 4,95*
ab € 8,26*
€ 11,89*
7 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 12,59*
€ 17,58*
11 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 13,05*
€ 18,19*
Preise: Lager 9243
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,89*
€ 14,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,69*
€ 13,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,21*
€ 13,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,75*
€ 12,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,43*
€ 12,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,26*
€ 9,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 9243
Versand: Lager 9243
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 550,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9243
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.