Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APS 534 Fast Food-Tablett 35 x 27 cm, H: 2 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APS 534 Fast Food-Tablett 35 x 27 cm, H: 2 cm
APS 534 Fast Food-Tablett 35 x 27 cm, H: 2 cm
Artikel-Nr.:
     9243-534
Hersteller:
     Assheuer + Pott
Herst.-Nr.:
     534
EAN/GTIN:
     4004133005341
Suchbegriffe:
Gastronomie-Tablett
Gastronomietablett
Tablett
Tablett Gastronomie
Polypropylen, orange
Weitere Informationen:
Länge:
35 cm
Breite:
27 cm
Höhe:
2 cm
Gewicht:
0,23 kg
Farbe:
Orange
Material:
Polypropylen
Spülmaschinengeeignet:
Ja
Stapelbar:
Ja
Bruchsicher:
Ja
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 9243
271
€ 4,95*
ab € 2,00*
€ 3,67*
3 Tage
4
€ 4,95*
ab € 2,01*
€ 3,69*
6 Tage
12
€ 5,00*
ab € 3,03*
€ 5,05*
17 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 3,40*
€ 5,44*
Preise: Lager 9243
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,67*
€ 4,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,73*
€ 3,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,67*
€ 3,18
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,52*
€ 3,00
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,45*
€ 2,92
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,00*
€ 2,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 9243
Versand: Lager 9243
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 550,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9243
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.