Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APS 564 Windaschenbecher Ø 9,5 cm, H: 8 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APS 564 Windaschenbecher Ø 9,5 cm, H: 8 cm
APS 564 Windaschenbecher Ø 9,5 cm, H: 8 cm
APS 564 Windaschenbecher Ø 9,5 cm, H: 8 cm
Artikel-Nr.:
     9243-564
Hersteller:
     Assheuer + Pott
Herst.-Nr.:
     564
EAN/GTIN:
     4004133005648
Suchbegriffe:
Stapel-Aschenbecher
Stapel-Ascher
Stapelaschenbecher
Stapelascher
Glas, matt-schwarz, gefrosted , Metall verchromt , mit Bajonettverschluss
Weitere Informationen:
Breite:
9,5 cm
Höhe:
8 cm
Gewicht:
0,438 kg
Farbe:
Schwarz
Material:
Metall, verchromt, Glas
Spülmaschinengeeignet:
Nein
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 9243
300
€ 4,95*
ab € 5,44*
€ 8,01*
15 Tage
1
€ 4,95*
ab € 5,38*
€ 8,04*
€ 5,50*
ab € 7,30*
€ 11,42*
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,00*
ab € 8,25*
€ 11,69*
25 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 8,72*
€ 12,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 9243
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,01*
€ 9,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,70*
€ 9,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,26*
€ 8,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,14*
€ 8,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,94*
€ 8,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,44*
€ 6,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 9243
Versand: Lager 9243
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 550,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9243
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Assheuer + Pott
APS-561
ab € 5,40*
Sonstiges
Assheuer + Pott
APS-562
ab € 5,40*
Sonstiges
Assheuer + Pott
563
ab € 5,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.