Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APS 71001 Eisportionierer, 1/36 Liter Ø 4,5 cm, Länge: 21 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
APS 71001 Eisportionierer, 1/36 Liter Ø 4,5 cm, Länge: 21 cm
APS 71001 Eisportionierer, 1/36 Liter Ø 4,5 cm, Länge: 21 cm
Artikel-Nr.:
     9243-71001
Hersteller:
     Assheuer + Pott
Herst.-Nr.:
     71001
EAN/GTIN:
     4004133710016
Suchbegriffe:
Eis-Dipper
Eis-Portionierlöffel
Eis-Spachtel
Eisdipper
18/8 Edelstahl , hochglanzpoliert , mit Edelstahlfeder
Weitere Informationen:
Länge:
21 cm
Breite:
4,5 cm
Höhe:
2,5 cm
Gewicht:
0,13 kg
Farbe:
Edelstahl
Material:
Edelstahl 18/8
Spülmaschinengeeignet:
Ja
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 9243
300
€ 4,95*
ab € 6,61*
€ 9,68*
11 Tage
1
€ 4,95*
ab € 6,63*
€ 9,70*
6 Tage
12
€ 5,00*
ab € 10,03*
€ 13,97*
6 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 10,62*
€ 14,64*
17 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 10,98*
€ 15,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 9243
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,68*
€ 11,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,41*
€ 11,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,84*
€ 10,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,47*
€ 10,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,17*
€ 9,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,61*
€ 7,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 9243
Versand: Lager 9243
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 550,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9243
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.