Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APS 71003 Eisportionierer, 1/24 Liter Ø 5 cm, Länge: 22 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APS 71003 Eisportionierer, 1/24 Liter Ø 5 cm, Länge: 22 cm
APS 71003 Eisportionierer, 1/24 Liter Ø 5 cm, Länge: 22 cm
Artikel-Nr.:
     9243-71003
Hersteller:
     Assheuer + Pott
Herst.-Nr.:
     71003
EAN/GTIN:
     4004133710030
Suchbegriffe:
Eis-Dipper
Eis-Portionierlöffel
Eis-Spachtel
Eisdipper
18/8 Edelstahl , hochglanzpoliert , mit Edelstahlfeder
Weitere Informationen:
Länge:
22 cm
Breite:
5 cm
Höhe:
3 cm
Gewicht:
0,145 kg
Farbe:
Edelstahl
Material:
Edelstahl 18/8
Spülmaschinengeeignet:
Ja
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 9243
300
€ 4,95*
ab € 6,67*
€ 9,71*
11 Tage
1
€ 4,95*
ab € 6,69*
€ 9,74*
6 Tage
12
€ 5,00*
ab € 10,07*
€ 13,99*
6 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 10,65*
€ 14,72*
17 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 11,01*
€ 15,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 9243
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,71*
€ 11,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,37*
€ 11,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,78*
€ 10,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,50*
€ 10,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,19*
€ 9,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,67*
€ 7,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 9243
Versand: Lager 9243
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 550,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9243
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.