Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APS 712 Schöpflöffel Ø 7 cm, Griff: 30 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APS 712 Schöpflöffel Ø 7 cm, Griff: 30 cm
APS 712 Schöpflöffel Ø 7 cm, Griff: 30 cm
Artikel-Nr.:
     9243-712
Hersteller:
     Assheuer + Pott
Herst.-Nr.:
     712
EAN/GTIN:
     4004133007123
Suchbegriffe:
Milchlöffel
Schöpfkelle
Schöpflöffel
Suppen-Kelle
18/8 Edelstahl , schwere Qualität , rutschsicherer Griff
Weitere Informationen:
Länge:
7,5 cm
Breite:
7,5 cm
Höhe:
35,5 cm
Gewicht:
0,2 kg
Füllmenge:
0,08 Liter
Farbe:
Edelstahl
Material:
Edelstahl 18/8
Spülmaschinengeeignet:
Ja
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 9243
300
€ 4,95*
ab € 7,15*
€ 10,79*
13 Tage
1
€ 4,95*
ab € 7,20*
€ 10,85*
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,00*
ab € 10,88*
€ 15,70*
7 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 11,24*
€ 16,16*
26 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 11,61*
€ 16,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 9243
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,79*
€ 12,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,45*
€ 12,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,65*
€ 11,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,24*
€ 11,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,94*
€ 10,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,15*
€ 8,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 9243
Versand: Lager 9243
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 550,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9243
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.