Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APS 714 Schöpflöffel Ø 9 cm, Griff: 33 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APS 714 Schöpflöffel Ø 9 cm, Griff: 33 cm
APS 714 Schöpflöffel Ø 9 cm, Griff: 33 cm
Artikel-Nr.:
     9243-714
Hersteller:
     Assheuer + Pott
Herst.-Nr.:
     714
EAN/GTIN:
     4004133007147
Suchbegriffe:
Milchlöffel
Schöpfkelle
Schöpflöffel
Suppen-Kelle
18/8 Edelstahl , schwere Qualität , rutschsicherer Griff
Weitere Informationen:
Länge:
9 cm
Breite:
9 cm
Höhe:
42 cm
Gewicht:
0,28 kg
Füllmenge:
0,15 Liter
Farbe:
Edelstahl
Material:
Edelstahl 18/8
Spülmaschinengeeignet:
Ja
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 9243
300
€ 4,95*
ab € 8,73*
€ 12,69*
13 Tage
1
€ 4,95*
ab € 8,60*
€ 12,69*
6 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 13,08*
€ 18,07*
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,00*
ab € 13,30*
€ 18,36*
2 Tage
17
€ 5,90*
ab € 13,33*
€ 18,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 9243
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,69*
€ 15,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,46*
€ 14,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,53*
€ 13,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,10*
€ 13,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,68*
€ 12,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,73*
€ 10,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 9243
Versand: Lager 9243
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 550,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9243
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.