Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APS 73507 Pizzablech Ø 28 cm, H: 2,5 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APS 73507 Pizzablech Ø 28 cm, H: 2,5 cm
APS 73507 Pizzablech Ø 28 cm, H: 2,5 cm
Artikel-Nr.:
     9243-73507
Hersteller:
     Assheuer + Pott
Herst.-Nr.:
     73507
EAN/GTIN:
     4004133735071
Suchbegriffe:
Blau-Blech
Blaublech
Pizza-Backblech
Pizza-Backform
Blaublech, nicht beschichtet , Boden: Ø 26 cm , hitzebeständig bis 360°C
Weitere Informationen:
Länge:
28 cm
Breite:
28 cm
Höhe:
2,5 cm
Gewicht:
0,465 kg
Farbe:
Schwarz
Material:
Eisen
Spülmaschinengeeignet:
Nein
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 9243
10
€ 4,95*
ab € 4,17*
€ 6,34*
11 Tage
1
€ 4,95*
ab € 4,27*
€ 6,49*
€ 5,50*
ab € 5,75*
€ 9,21*
10 Tage
24
€ 5,00*
ab € 6,49*
€ 9,31*
23 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 6,86*
€ 9,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 9243
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,34*
€ 7,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,68*
€ 6,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,53*
€ 6,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,33*
€ 6,34
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,08*
€ 6,05
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,17*
€ 4,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 9243
Versand: Lager 9243
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 550,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9243
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Assheuer + Pott
73502
ab € 2,27*
Sonstiges
Assheuer + Pott
73505
ab € 3,76*
Sonstiges
Assheuer + Pott
73506
ab € 4,07*
Sonstiges
Assheuer + Pott
73508
ab € 4,21*
Sonstiges
Assheuer + Pott
73509
ab € 4,56*
Sonstiges
Assheuer + Pott
73510
ab € 4,88*
Sonstiges
Assheuer + Pott
APS-73511
ab € 6,00*
Sonstiges
Assheuer + Pott
73513
ab € 8,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.