Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APS 73510 Pizzablech Ø 36 cm, H: 2,5 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APS 73510 Pizzablech Ø 36 cm, H: 2,5 cm
APS 73510 Pizzablech Ø 36 cm, H: 2,5 cm
Artikel-Nr.:
     9243-73510
Hersteller:
     Assheuer + Pott
Herst.-Nr.:
     73510
EAN/GTIN:
     4004133735101
Suchbegriffe:
Blau-Blech
Blaublech
Pizza-Backblech
Pizza-Backform
Blaublech, nicht beschichtet , Boden: Ø 34 cm , hitzebeständig bis 360°C
Weitere Informationen:
Länge:
36 cm
Breite:
36 cm
Höhe:
2,5 cm
Gewicht:
0,69 kg
Farbe:
Schwarz
Material:
Eisen
Spülmaschinengeeignet:
Nein
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 9243
10
€ 4,95*
ab € 4,88*
€ 7,39*
11 Tage
1
€ 4,95*
ab € 4,91*
€ 7,40*
17 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 5,41*
€ 8,04*
€ 5,50*
ab € 6,56*
€ 10,56*
6 Tage
12
€ 5,00*
ab € 7,45*
€ 10,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 9243
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,39*
€ 8,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,64*
€ 7,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,39*
€ 7,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,18*
€ 7,35
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,91*
€ 7,03
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,88*
€ 5,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 9243
Versand: Lager 9243
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 550,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9243
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Assheuer + Pott
APS-73502
ab € 2,27*
Sonstiges
Assheuer + Pott
APS-73505
ab € 3,14*
Sonstiges
Assheuer + Pott
APS-73506
ab € 3,32*
Sonstiges
Assheuer + Pott
APS-73507
ab € 3,68*
Sonstiges
Assheuer + Pott
APS-73508
ab € 4,21*
Sonstiges
Assheuer + Pott
APS-73509
ab € 4,56*
Sonstiges
Assheuer + Pott
APS-73511
ab € 5,98*
Sonstiges
Assheuer + Pott
APS-73513
ab € 8,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.