Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APS 75855 Eiszange Länge: 20 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APS 75855 Eiszange Länge: 20 cm
APS 75855 Eiszange Länge: 20 cm
Artikel-Nr.:
     9243-75855
Hersteller:
     Assheuer + Pott
Herst.-Nr.:
     75855
EAN/GTIN:
     4004133758551
Suchbegriffe:
Eis-Zange
Eiszange
Obstzange
eiszange
18/0 Edelstahl, Gunmetal-Look , hochglanzpoliert , mit Befestigungsclip
Weitere Informationen:
Länge:
20 cm
Breite:
7 cm
Höhe:
3,5 cm
Gewicht:
0,07 kg
Farbe:
Gunmetal-Look
Material:
Edelstahl 18/0
Spülmaschinengeeignet:
Nein
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 9243
300
€ 4,95*
ab € 2,68*
€ 4,58*
12 Tage
1
€ 4,95*
ab € 2,89*
€ 4,81*
€ 5,50*
ab € 3,79*
€ 6,78*
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,00*
ab € 4,35*
€ 6,78*
26 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 4,60*
€ 7,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 9243
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,58*
€ 5,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,81*
€ 4,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,56*
€ 4,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,47*
€ 4,13
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,31*
€ 3,94
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,68*
€ 3,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 9243
Versand: Lager 9243
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 550,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9243
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Assheuer + Pott
75853
ab € 2,46*
Sonstiges
Assheuer + Pott
75854
ab € 2,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.