Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APS 81495 GN 1/4 Deckel 26,5 x 16,2 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APS 81495 GN 1/4 Deckel 26,5 x 16,2 cm
APS 81495 GN 1/4 Deckel 26,5 x 16,2 cm
Artikel-Nr.:
     9243-81495
Hersteller:
     Assheuer + Pott
Herst.-Nr.:
     81495
EAN/GTIN:
     4004133814950
Suchbegriffe:
GN-Abdeckhaube
Gastronorm-Abdeckhaube
GN-Deckel
Gastronorm-Deckel
Edelstahl , ohne Löffelaussparung
Weitere Informationen:
Länge:
26,5 cm
Breite:
16 cm
Höhe:
3 cm
Gewicht:
0,233 kg
Farbe:
Edelstahl
Material:
Edelstahl
Spülmaschinengeeignet:
Ja
GN-System:
Ja
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 9243
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 2,95*
€ 4,92*
2 Tage
4
€ 4,95*
ab € 2,98*
€ 4,94*
11 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 4,21*
€ 6,41*
3 Tage
55
€ 5,90*
ab € 4,27*
€ 6,53*
10 Tage
24
€ 5,00*
ab € 4,50*
€ 6,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 9243
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,92*
€ 5,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,96*
€ 4,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,83*
€ 4,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,66*
€ 4,36
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,55*
€ 4,22
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,95*
€ 3,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 9243
Versand: Lager 9243
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 550,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9243
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Assheuer + Pott
81395
ab € 3,16*
Sonstiges
Assheuer + Pott
81591
ab € 1,82*
Sonstiges
Assheuer + Pott
APS-81795
ab € 8,69*
Sonstiges
Assheuer + Pott
APS-81895
ab € 6,46*
Sonstiges
Assheuer + Pott
81195
ab € 8,12*
Sonstiges
Assheuer + Pott
81295
ab € 4,19*
Sonstiges
Assheuer + Pott
81695
ab € 1,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.