Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APS 81850 GN Behälter-Set, 4-teilig Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APS 81850 GN Behälter-Set, 4-teilig Edelstahl
APS 81850 GN Behälter-Set, 4-teilig Edelstahl
APS 81850 GN Behälter-Set, 4-teilig Edelstahl
Artikel-Nr.:
     9243-81850
Hersteller:
     Assheuer + Pott
Herst.-Nr.:
     81850
EAN/GTIN:
     4004133818507
Suchbegriffe:
Chafing Dish (rund)
GN-Behälter
Gastronorm-Behälter
Gastronormbehälter
bestehend aus: , - 1 GN 1/2 Behälter, 4 Liter , 32,5 x 26,5 cm, Tiefe: 65 mm
Weitere Informationen:
Länge:
32,5 cm
Breite:
26,5 cm
Höhe:
9 cm
Gewicht:
1,2 kg
Farbe:
Edelstahl
Material:
Edelstahl
Spülmaschinengeeignet:
Ja
GN-System:
Ja
Angebote (5)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 9243
168
pro Stück
€ 4,95*
ab € 15,07*
€ 20,47*
12 Tage
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 15,20*
€ 20,64*
18 Tage
unbekannt
pro Stück
€ 5,20*
ab € 21,28*
€ 28,61*
7 Tage
24
pro Stück
€ 5,00*
ab € 23,01*
€ 30,68*
7 Tage
5
pro Paket
€ 6,99*
ab € 61,95*
€ 78,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 9243
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,47*
€ 24,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,24*
€ 24,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,17*
€ 22,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,53*
€ 22,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,07*
€ 21,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,07*
€ 17,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 9243
Versand: Lager 9243
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 550,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9243
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.