Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APS 82017 GN 1/ 2 Behälter 32,5 x 26,5 cm, Tiefe: 200 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APS 82017 GN 1/ 2 Behälter 32,5 x 26,5 cm, Tiefe: 200 mm
APS 82017 GN 1/ 2 Behälter 32,5 x 26,5 cm, Tiefe: 200 mm
Artikel-Nr.:
     9243-82017
Hersteller:
     Assheuer + Pott
Herst.-Nr.:
     82017
EAN/GTIN:
     4004133820173
Suchbegriffe:
GN-Behälter
Gastronorm-Behälter
Gastronormbehälter
Gastronormschale
Polycarbonat, 11,8 Liter
Weitere Informationen:
Länge:
32,5 cm
Breite:
26,5 cm
Höhe:
20 cm
Gewicht:
0,72 kg
Füllmenge:
11,8 Liter
Farbe:
Transparent
Material:
Polycarbonat
Spülmaschinengeeignet:
Ja
Mikrowellengeeignet:
Ja
GN-System:
Ja
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 9243
300
€ 4,95*
ab € 9,67*
€ 13,48*
13 Tage
1
€ 4,95*
ab € 9,75*
€ 13,58*
24 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 11,55*
€ 15,69*
3 Tage
69
€ 5,90*
ab € 14,07*
€ 18,82*
6 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 14,23*
€ 19,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 9243
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,48*
€ 16,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,10*
€ 15,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,64*
€ 15,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,24*
€ 14,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,96*
€ 14,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,67*
€ 11,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 9243
Versand: Lager 9243
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 550,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9243
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Assheuer + Pott
82005
ab € 2,78*
Zubehör
Assheuer + Pott
APS-82013
ab € 3,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.