Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APS 82265 Vorratsglas Ø 11 cm, H: 18 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APS 82265 Vorratsglas Ø 11 cm, H: 18 cm
APS 82265 Vorratsglas Ø 11 cm, H: 18 cm
APS 82265 Vorratsglas Ø 11 cm, H: 18 cm
APS 82265 Vorratsglas Ø 11 cm, H: 18 cm
APS 82265 Vorratsglas Ø 11 cm, H: 18 cm
Artikel-Nr.:
     9243-82265
Hersteller:
     Assheuer + Pott
Herst.-Nr.:
     82265
EAN/GTIN:
     4004133822658
Suchbegriffe:
Einkoch-Glas
Einkochglas
Einmachglas
Einweckglas
Glas, Polyethylen , inklusive Glasdeckel , mit Dichtung
Weitere Informationen:
Länge:
11 cm
Breite:
11 cm
Höhe:
18 cm
Gewicht:
0,68 kg
Füllmenge:
1 Liter
Farbe:
Transparent
Material:
Glas, Polyethylen
Spülmaschinengeeignet:
Ja
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 9243
300
€ 4,95*
ab € 4,30*
€ 6,73*
11 Tage
1
€ 4,95*
ab € 4,36*
€ 6,82*
€ 5,50*
ab € 5,85*
€ 9,65*
6 Tage
24
€ 5,00*
ab € 6,57*
€ 9,79*
9 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 7,01*
€ 10,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 9243
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,73*
€ 8,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,96*
€ 7,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,77*
€ 6,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,52*
€ 6,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,28*
€ 6,28
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,30*
€ 5,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 9243
Versand: Lager 9243
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 550,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9243
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Assheuer + Pott
82267
ab € 6,46*
Sonstiges
Assheuer + Pott
82266
ab € 4,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.