Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APS 83489 Windaschenbecher -CASUAL- Ø 11,5 cm, H: 5 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APS 83489 Windaschenbecher -CASUAL- Ø 11,5 cm, H: 5 cm
APS 83489 Windaschenbecher -CASUAL- Ø 11,5 cm, H: 5 cm
Artikel-Nr.:
     9243-83489
Hersteller:
     Assheuer + Pott
Herst.-Nr.:
     83489
EAN/GTIN:
     4004133834897
Suchbegriffe:
Tischaschenbecher
Tischascher
Wind-Aschenbecher
Wind-Ascher
Melamin, schwarz
Weitere Informationen:
Länge:
11,5 cm
Breite:
11,5 cm
Höhe:
5 cm
Gewicht:
0,22 kg
Farbe:
Schwarz
Material:
Melamin
Spülmaschinengeeignet:
Ja
Mikrowellengeeignet:
Nein
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 9243
300
€ 4,95*
ab € 3,45*
€ 5,35*
11 Tage
1
€ 4,95*
ab € 3,46*
€ 5,36*
5 Tage
12
€ 5,00*
ab € 5,20*
€ 7,82*
4 Tage
218
€ 5,99*
ab € 5,37*
€ 8,04*
15 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 5,51*
€ 8,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 9243
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,35*
€ 6,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,84*
€ 5,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,68*
€ 5,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,58*
€ 5,45
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,38*
€ 5,21
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,45*
€ 4,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 9243
Versand: Lager 9243
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 550,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9243
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
CHG Metallwarenfabrik
3315-00
ab € 4,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.