Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APS 83491 GN 1/3 Tablett -PURE- 32,5 x 17,5 cm, H: 3 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APS 83491 GN 1/3 Tablett -PURE- 32,5 x 17,5 cm, H: 3 cm
APS 83491 GN 1/3 Tablett -PURE- 32,5 x 17,5 cm, H: 3 cm
Artikel-Nr.:
     9243-83491
Hersteller:
     Assheuer + Pott
Herst.-Nr.:
     83491
EAN/GTIN:
     4004133834910
Suchbegriffe:
Euronormtablett
GN-Tablett
Gastronorm-Tablett
Gastronomie-Tablett
Melamin, schwarz
Weitere Informationen:
Länge:
32,5 cm
Breite:
17,5 cm
Höhe:
3 cm
Gewicht:
0,725 kg
Farbe:
Schwarz
Material:
Melamin
Spülmaschinengeeignet:
Ja
Mikrowellengeeignet:
Nein
GN-System:
Ja
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
1
€ 4,95*
ab € 9,76*
€ 13,27*
Lager 9243
300
€ 4,95*
ab € 9,84*
€ 13,37*
6 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 14,13*
€ 18,71*
17 Tage
24
€ 12,90*
ab € 14,70*
€ 19,43*
4 Tage
77
€ 5,99*
ab € 14,83*
€ 19,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 9243
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,37*
€ 15,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,00*
€ 15,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,57*
€ 14,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,26*
€ 14,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,90*
€ 14,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,84*
€ 11,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 9243
Versand: Lager 9243
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 550,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9243
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.