Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APS 84048 GN 1/3 Tablett -FRAMES- 32,5 x 17,6 cm, H: 2 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APS 84048 GN 1/3 Tablett -FRAMES- 32,5 x 17,6 cm, H: 2 cm
APS 84048 GN 1/3 Tablett -FRAMES- 32,5 x 17,6 cm, H: 2 cm
Artikel-Nr.:
     9243-84048
Hersteller:
     Assheuer + Pott
Herst.-Nr.:
     84048
EAN/GTIN:
     4004133840485
Suchbegriffe:
Euronormtablett
GN-Tablett
Gastronorm-Tablett
Gastronomie-Tablett
Melamin, weiß
Weitere Informationen:
Länge:
32,5 cm
Breite:
17,6 cm
Höhe:
2 cm
Gewicht:
0,45 kg
Farbe:
Weiß
Material:
Melamin
Spülmaschinengeeignet:
Ja
Mikrowellengeeignet:
Nein
GN-System:
Ja
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 9243
300
€ 4,95*
ab € 7,19*
€ 10,33*
10 Tage
1
€ 4,95*
ab € 7,24*
€ 10,38*
16 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 9,20*
€ 12,82*
6 Tage
24
€ 5,00*
ab € 10,91*
€ 14,95*
5 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 11,27*
€ 15,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 9243
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,33*
€ 12,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,08*
€ 12,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,43*
€ 11,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,11*
€ 10,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,81*
€ 10,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,19*
€ 8,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 9243
Versand: Lager 9243
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 550,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9243
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.