Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APS 84187 GN 1/3 Tablett -ZERO- 32,5 x 17,6 cm, H: 1,5 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APS 84187 GN 1/3 Tablett -ZERO- 32,5 x 17,6 cm, H: 1,5 cm
APS 84187 GN 1/3 Tablett -ZERO- 32,5 x 17,6 cm, H: 1,5 cm
Artikel-Nr.:
     9243-84187
Hersteller:
     Assheuer + Pott
Herst.-Nr.:
     84187
EAN/GTIN:
     4004133841871
Suchbegriffe:
Euronormtablett
GN-Tablett
Gastronorm-Tablett
Gastronomie-Tablett
Melamin, weiß , mit Antirutsch-Füßchen
Weitere Informationen:
Länge:
32,5 cm
Breite:
17,6 cm
Höhe:
1,5 cm
Gewicht:
0,63 kg
Farbe:
Weiß
Material:
Melamin
Spülmaschinengeeignet:
Ja
Mikrowellengeeignet:
Nein
GN-System:
Ja
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 9243
300
€ 4,95*
ab € 8,89*
€ 12,44*
10 Tage
1
€ 4,95*
ab € 8,92*
€ 12,48*
5 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 13,30*
€ 17,82*
6 Tage
24
€ 5,00*
ab € 13,53*
€ 18,18*
16 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 14,29*
€ 19,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 9243
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,44*
€ 14,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,07*
€ 14,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,68*
€ 13,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,21*
€ 13,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,93*
€ 13,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,89*
€ 10,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 9243
Versand: Lager 9243
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 550,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9243
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.