Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APS 84205 GN 1/1 Tablett Oak Light, 53 x 32,5 cm, Höhe 1,5 cm, Melamin, Holzoptik Eiche, mit Antirutsch-Füßchen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APS 84205 GN 1/1 Tablett Oak Light, 53 x 32,5 cm, Höhe 1,5 cm, Melamin, Holzoptik Eiche, mit Antirutsch-Füßchen
APS 84205 GN 1/1 Tablett Oak Light, 53 x 32,5 cm, Höhe 1,5 cm, Melamin, Holzoptik Eiche, mit Antirutsch-Füßchen
APS 84205 GN 1/1 Tablett Oak Light, 53 x 32,5 cm, Höhe 1,5 cm, Melamin, Holzoptik Eiche, mit Antirutsch-Füßchen
Artikel-Nr.:
     9243-84205
Hersteller:
     Assheuer + Pott
Herst.-Nr.:
     84205
EAN/GTIN:
     4004133842052
Suchbegriffe:
Euronormtablett
GN-Tablett
Gastronorm-Tablett
Gastronomie-Tablett
Weitere Informationen:
Länge:
53 cm
Breite:
32,5 cm
Höhe:
1,5 cm
Gewicht:
1,624 kg
Farbe:
Braun
Material:
Melamin
Spülmaschinengeeignet:
Ja
Mikrowellengeeignet:
Nein
GN-System:
Ja
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 9243
300
€ 4,95*
ab € 24,48*
€ 32,45*
12 Tage
1
€ 4,95*
ab € 24,44*
€ 32,53*
24 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 28,40*
€ 37,73*
7 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 31,52*
€ 41,09*
11 Tage
24
€ 5,00*
ab € 37,26*
€ 47,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 9243
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,45*
€ 38,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,78*
€ 37,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,28*
€ 36,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,75*
€ 35,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,19*
€ 34,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,48*
€ 29,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 9243
Versand: Lager 9243
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 550,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9243
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.