Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APS 84231 GN 2/4 Tablett -SINUS- 53 x 16,2 cm, H: 2 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APS 84231 GN 2/4 Tablett -SINUS- 53 x 16,2 cm, H: 2 cm
APS 84231 GN 2/4 Tablett -SINUS- 53 x 16,2 cm, H: 2 cm
APS 84231 GN 2/4 Tablett -SINUS- 53 x 16,2 cm, H: 2 cm
APS 84231 GN 2/4 Tablett -SINUS- 53 x 16,2 cm, H: 2 cm
Artikel-Nr.:
     9243-84231
Hersteller:
     Assheuer + Pott
Herst.-Nr.:
     84231
EAN/GTIN:
     4004133842311
Suchbegriffe:
Euronormtablett
GN-Tablett
Gastronorm-Tablett
Gastronomie-Tablett
Melamin, weiß
Weitere Informationen:
Länge:
53 cm
Breite:
16,2 cm
Höhe:
2 cm
Gewicht:
0,6 kg
Farbe:
Weiß
Material:
Melamin
Spülmaschinengeeignet:
Ja
Mikrowellengeeignet:
Nein
GN-System:
Ja
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 9243
300
€ 4,95*
ab € 11,51*
€ 15,54*
10 Tage
1
€ 4,95*
ab € 11,61*
€ 15,61*
16 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 15,51*
€ 20,68*
5 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 16,25*
€ 21,49*
6 Tage
24
€ 5,00*
ab € 17,51*
€ 23,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 9243
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,54*
€ 18,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,28*
€ 18,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,65*
€ 17,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,24*
€ 16,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,87*
€ 16,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,51*
€ 13,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 9243
Versand: Lager 9243
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 550,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9243
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.