| |
|
| Artikel-Nr.: 9243-88099 Herst.-Nr.: 88099 EAN/GTIN: 4004133880993 |
| |
|
| | |
| Edelstahl , zum Längs- und Querteilen , von hart gekochten Eiern Weitere Informationen: | | Länge: | 14,5 cm | Breite: | 8,5 cm | Höhe: | 2,5 cm | Gewicht: | 0,067 kg | Farbe: | Edelstahl | Material: | Edelstahl | Spülmaschinengeeignet: | Ja | GN-System: | Ja |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 9243 | | | | | | € 4,95* | ab € 1,40* | € 2,64* | | | | | | 10 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 1,43* | € 2,69* | | | | | 10 Tage | | | | | € 5,20* | ab € 2,29* | € 4,18* | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 1,94* | € 4,65* | | | | | 6 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 4,70* | € 7,36* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 9243 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 9243 | | Versand: Lager 9243 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 550,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9243 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|