Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APS 88942 Wender 15 x 9 cm, Länge 28 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APS 88942 Wender 15 x 9 cm, Länge 28 cm
APS 88942 Wender 15 x 9 cm, Länge 28 cm
Artikel-Nr.:
     9243-88942
Hersteller:
     Assheuer + Pott
Herst.-Nr.:
     88942
EAN/GTIN:
     4004133889422
Suchbegriffe:
Pfannenwender
Bäckermesser
Konditormesser
Konditorsäge
flexible Edelstahl-Klinge , rutschfester Griff aus , Polypropylen, schwarz
Weitere Informationen:
Länge:
28 cm
Breite:
9 cm
Höhe:
2 cm
Gewicht:
0,13 kg
Farbe:
Schwarz, Edelstahl
Material:
Edelstahl, Polypropylen
Spülmaschinengeeignet:
Ja
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 9243
300
€ 4,95*
ab € 4,45*
€ 6,84*
12 Tage
1
€ 4,95*
ab € 4,52*
€ 6,95*
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,00*
ab € 6,83*
€ 10,10*
26 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 7,28*
€ 10,60*
7 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 8,27*
€ 11,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 9243
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,84*
€ 8,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,07*
€ 7,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,86*
€ 6,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,63*
€ 6,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,38*
€ 6,40
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,45*
€ 5,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 9243
Versand: Lager 9243
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 550,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9243
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.