Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APS 9083 Thermo-Set Ø 38 cm, H: 14,5 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APS 9083 Thermo-Set Ø 38 cm, H: 14,5 cm
APS 9083 Thermo-Set Ø 38 cm, H: 14,5 cm
Artikel-Nr.:
     9243-9083
Hersteller:
     Assheuer + Pott
Herst.-Nr.:
     9083
EAN/GTIN:
     4004133090835
Suchbegriffe:
Gastronomie-Tablett
Gastronomietablett
Tablett
Tablett Gastronomie
18/8 Edelstahl , 4-teilig: , - 1 Tablett tief auf Fuß
Weitere Informationen:
Länge:
38 cm
Breite:
38 cm
Höhe:
24 cm
Gewicht:
1,655 kg
Farbe:
Edelstahl
Material:
Edelstahl 18/8
Spülmaschinengeeignet:
Ja
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 9243
10
€ 4,95*
ab € 28,31*
€ 37,85*
13 Tage
1
€ 4,95*
ab € 28,32*
€ 38,01*
26 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 34,44*
€ 44,86*
4 Tage
5
€ 5,99*
ab € 43,26*
€ 56,02*
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,00*
ab € 45,00*
€ 57,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 9243
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,85*
€ 45,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,77*
€ 43,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,26*
€ 41,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,58*
€ 41,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,85*
€ 40,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,31*
€ 33,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 9243
Versand: Lager 9243
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 550,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9243
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.