Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
>
Küche und Service
>
Buffet / Catering
>
Buffetvitrine / Kühlvitrine
>
Buffetvitrine
>
Artikel
APS 9104 Buffetvitrine 44 x 32 cm, H: 20,5 cm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
9243-9104
Hersteller:
Assheuer + Pott
Herst.-Nr.:
9104
EAN/GTIN:
4004133091047
Suchbegriffe:
Buffet-Vitrine
Buffetvitrine
Büffet-Vitrine
Büffetvitrine
bestehend aus: , - Basis aus ABS, schwarz , - Tablett aus 18/0 Edelstahl
Weitere Informationen:
Länge:
44 cm
Breite:
32 cm
Höhe:
20,5 cm
Gewicht:
2,15 kg
Farbe:
Transparent, Schwarz
Material:
Edelstahl 18/0, SAN, ABS
Spülmaschinengeeignet:
Ja
... >
Lager 9243
>
Buffet & Display
>
Kühltabletts / Kühlboxen
Weitere Suchbegriffe:
assheuer + pott buffetvitrine
,
buffet vitrine
,
buffet
,
vitrine
,
buffetvitrine
,
abs
,
tablett
,
edelstahl
,
18/0
,
rolltophaube
,
rolltop
,
haube
,
kühlakkus
,
kühl
,
akku
,
käsehaube
,
fliegenschutz
,
boden
,
set
,
beideseitig
,
bedienbar
,
einzel
Angebote
(6)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 9243
4 Tage
10
€ 4,95*
ab € 30,45*
€ 40,45*
Lager 2813
3 Tage
7
€ 4,95*
ab € 31,99*
€ 42,57*
Lager 9185
10 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 33,06*
€ 43,75*
Lager 505
€ 5,50*
ab € 37,61*
€ 50,52*
Lager 9216
4 Tage
77
€ 5,99*
ab € 38,97*
€ 50,95*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 9243
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,45*
€ 48,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,82*
€ 47,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,23*
€ 45,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,17*
€ 44,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,91*
€ 42,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,45*
€ 36,24
pro Stück
Lagerstand:
Lager 9243
Versand:
Lager 9243
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 550,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 9243
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
APS 90902 Grundtablett zu Nr.90920
Assheuer + Pott
APS-90902
ab € 5,45*
Zubehör
APS Haube komplett zu Büffet-Vitrine ohne Seitenteile passend zu :
Assheuer + Pott
90903
ab € 10,07*
Zubehör
APS Kühlakku, blau, 4er-Set aus Polyethylen, gefüllt mit Kühlflüssigkeit, nicht - 1 Stück (11101)
Assheuer + Pott
11101
ab € 3,75*
Zubehör
Zentrierstopfen zu Buffet- Vitrine doppelstöckig
Assheuer + Pott
909041
ab € 0,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen