Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APS 93170 Schlüsselschnur, 2er Set Ø 4 cm, H: 2 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APS 93170 Schlüsselschnur, 2er Set Ø 4 cm, H: 2 cm
APS 93170 Schlüsselschnur, 2er Set Ø 4 cm, H: 2 cm
Artikel-Nr.:
     9243-93170
Hersteller:
     Assheuer + Pott
Herst.-Nr.:
     93170
EAN/GTIN:
     4004133931701
Suchbegriffe:
Schlüssel-Band
Schlüsselband
Schlüsselschnur
schlüsselband aps
ABS, Metall, Edelstahl , Edelstahlschnur: 65 cm lang
Weitere Informationen:
Länge:
5 cm
Breite:
4 cm
Höhe:
2 cm
Gewicht:
0,049 kg
Farbe:
Edelstahl
Material:
Edelstahl, Metall, ABS
Weitere Suchbegriffe: schlüssel band
Angebote (8)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 9243
15
pro Stück
€ 4,95*
ab € 4,28*
€ 6,54*
12 Tage
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 4,34*
€ 6,63*
pro Stück
€ 5,50*
ab € 5,88*
€ 9,48*
13 Tage
24
pro Stück
€ 5,00*
ab € 6,58*
€ 9,64*
3 Tage
20
pro Stück
€ 5,90*
ab € 6,90*
€ 10,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 9243
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,54*
€ 7,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,99*
€ 7,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,79*
€ 6,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,61*
€ 6,68
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,38*
€ 6,40
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,28*
€ 5,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 9243
Versand: Lager 9243
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 550,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9243
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.