Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APS 93190 Eiszange Länge 20 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APS 93190 Eiszange Länge 20 cm
APS 93190 Eiszange Länge 20 cm
Artikel-Nr.:
     9243-93190
Hersteller:
     Assheuer + Pott
Herst.-Nr.:
     93190
EAN/GTIN:
     4004133931909
Suchbegriffe:
Eis-Zange
Eiszange
Obstzange
eiszange
Edelstahl, matt poliert
Weitere Informationen:
Länge:
20 cm
Breite:
5 cm
Höhe:
2 cm
Gewicht:
0,09 kg
Farbe:
Edelstahl
Material:
Edelstahl
Spülmaschinengeeignet:
Ja
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 9243
300
€ 4,95*
ab € 3,55*
€ 5,68*
15 Tage
1
€ 4,95*
ab € 3,52*
€ 5,71*
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,00*
ab € 5,41*
€ 8,31*
6 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 7,15*
€ 10,48*
Preise: Lager 9243
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,68*
€ 6,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,96*
€ 5,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,72*
€ 5,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,54*
€ 5,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,34*
€ 5,16
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,55*
€ 4,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 9243
Versand: Lager 9243
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 550,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9243
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.