Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APS 945 Naturschieferplatte 47 x 10 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APS 945 Naturschieferplatte 47 x 10 cm
APS 945 Naturschieferplatte 47 x 10 cm
APS 945 Naturschieferplatte 47 x 10 cm
APS 945 Naturschieferplatte 47 x 10 cm
Artikel-Nr.:
     9243-945
Hersteller:
     Assheuer + Pott
Herst.-Nr.:
     945
EAN/GTIN:
     4004133009455
Suchbegriffe:
Buffet-Brett
Buffetbrett
Büffet-Brett
Büffetbrett
Materialstärke 6-9 mm , möbelschonende Füßchen , gebrochene Kanten
Weitere Informationen:
Länge:
47 cm
Breite:
10 cm
Höhe:
1 cm
Gewicht:
0,55 kg
Farbe:
Schwarz
Material:
Schiefer
Spülmaschinengeeignet:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Kuchenbrett, Servierbrett
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 9243
300
€ 4,95*
ab € 3,61*
€ 5,74*
12 Tage
1
€ 4,95*
ab € 3,66*
€ 5,81*
€ 5,50*
ab € 4,86*
€ 8,47*
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,00*
ab € 5,54*
€ 8,47*
25 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 5,87*
€ 8,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 9243
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,74*
€ 6,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,03*
€ 5,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,84*
€ 5,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,65*
€ 5,53
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,43*
€ 5,27
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,61*
€ 4,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 9243
Versand: Lager 9243
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 550,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9243
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Assheuer + Pott
APS-973
ab € 3,71*
Sonstiges
Assheuer + Pott
APS-988
ab € 2,45*
Sonstiges
Assheuer + Pott
990
ab € 9,03*
Sonstiges
Assheuer + Pott
APS-991
ab € 4,97*
Sonstiges
Assheuer + Pott
APS-992
ab € 3,13*
Sonstiges
Assheuer + Pott
993
ab € 2,87*
Sonstiges
Assheuer + Pott
APS-994
ab € 3,66*
Sonstiges
Assheuer + Pott
APS-995
ab € 5,45*
Sonstiges
Assheuer + Pott
APS-996
ab € 7,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.