Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APS 973 GN 2/4 Naturschieferplatte 53 x 16,2 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APS 973 GN 2/4 Naturschieferplatte 53 x 16,2 cm
APS 973 GN 2/4 Naturschieferplatte 53 x 16,2 cm
APS 973 GN 2/4 Naturschieferplatte 53 x 16,2 cm
Artikel-Nr.:
     9243-973
Hersteller:
     Assheuer + Pott
Herst.-Nr.:
     973
EAN/GTIN:
     4004133009738
Suchbegriffe:
Buffet-Brett
Buffetbrett
Büffet-Brett
Büffetbrett
Materialstärke 6-9 mm , möbelschonende Füßchen , gebrochene Kanten
Weitere Informationen:
Länge:
53 cm
Breite:
16,2 cm
Höhe:
0,7 cm
Gewicht:
1,3 kg
Farbe:
Schwarz
Material:
Schiefer
Spülmaschinengeeignet:
Nein
GN-System:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Kuchenbrett, Servierbrett, aps buffetbrett
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 9243
300
1
€ 4,95*
ab € 3,68*
€ 5,80*
10 Tage
1
1
€ 4,95*
ab € 3,72*
€ 5,86*
10 Tage
unbekannt
6
€ 5,20*
ab € 6,24*
€ 8,36*
1
€ 5,50*
ab € 4,99*
€ 8,55*
4 Tage
1
1
€ 5,99*
ab € 6,33*
€ 9,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 9243
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,80*
€ 6,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,09*
€ 6,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,85*
€ 5,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,71*
€ 5,60
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,47*
€ 5,32
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,68*
€ 4,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 9243
Versand: Lager 9243
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 550,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9243
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Assheuer + Pott
APS-945
ab € 3,61*
Sonstiges
Assheuer + Pott
APS-988
ab € 2,45*
Sonstiges
Assheuer + Pott
APS-990
ab € 9,02*
Sonstiges
Assheuer + Pott
APS-991
ab € 4,94*
Sonstiges
Assheuer + Pott
APS-992
ab € 3,08*
Sonstiges
Assheuer + Pott
APS-993
ab € 2,83*
Sonstiges
Assheuer + Pott
APS-994
ab € 3,61*
Sonstiges
Assheuer + Pott
APS-995
ab € 5,43*
Sonstiges
Assheuer + Pott
APS-996
ab € 7,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.