Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APS 975 Tortenplatte / Servierplatte Ø 32 cm, H: 2,5 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APS 975 Tortenplatte / Servierplatte Ø 32 cm, H: 2,5 cm
APS 975 Tortenplatte / Servierplatte Ø 32 cm, H: 2,5 cm
APS 975 Tortenplatte / Servierplatte Ø 32 cm, H: 2,5 cm
APS 975 Tortenplatte / Servierplatte Ø 32 cm, H: 2,5 cm
Artikel-Nr.:
     9243-975
Hersteller:
     Assheuer + Pott
Herst.-Nr.:
     975
EAN/GTIN:
     4004133009752
Suchbegriffe:
Buffet-Brett
Buffetbrett
Büffet-Brett
Büffetbrett
Naturschieferplatte , Schiefer-Materialstärke 6-9 mm, drehbar, gebrochene Kanten
Weitere Informationen:
Länge:
32 cm
Breite:
32 cm
Höhe:
2,5 cm
Gewicht:
1,35 kg
Farbe:
Schwarz
Material:
Schiefer
Spülmaschinengeeignet:
Nein
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 9243
300
€ 4,95*
ab € 10,47*
€ 14,75*
13 Tage
1
€ 4,95*
ab € 10,52*
€ 14,81*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 13,84*
€ 19,58*
€ 5,50*
ab € 13,58*
€ 19,58*
7 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 15,30*
€ 20,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 9243
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,75*
€ 17,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,33*
€ 17,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,66*
€ 16,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,20*
€ 15,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,73*
€ 15,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,47*
€ 12,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 9243
Versand: Lager 9243
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 550,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9243
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.