Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APS 979 Naturschieferplatte 58 x 38 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APS 979 Naturschieferplatte 58 x 38 cm
APS 979 Naturschieferplatte 58 x 38 cm
APS 979 Naturschieferplatte 58 x 38 cm
Artikel-Nr.:
     9243-979
Hersteller:
     Assheuer + Pott
Herst.-Nr.:
     979
EAN/GTIN:
     4004133009790
Suchbegriffe:
Buffet-Brett
Buffetbrett
Büffet-Brett
Büffetbrett
Materialstärke 6-9 mm , möbelschonende Füßchen , gebrochene Kanten
Weitere Informationen:
Länge:
58 cm
Breite:
38 cm
Höhe:
1 cm
Gewicht:
4,01 kg
Farbe:
Schwarz
Material:
Schiefer
Spülmaschinengeeignet:
Nein
GN-System:
Ja
Stapelbar:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Kuchenbrett, Servierbrett
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 9243
120
€ 4,95*
ab € 15,28*
€ 21,29*
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,00*
ab € 16,42*
€ 22,86*
26 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 17,37*
€ 24,21*
Preise: Lager 9243
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,29*
€ 25,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,25*
€ 25,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,00*
€ 23,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,92*
€ 22,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,55*
€ 22,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,28*
€ 18,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 9243
Versand: Lager 9243
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 550,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9243
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.