Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APS 999 Naturschieferplatte Ø 38 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APS 999 Naturschieferplatte Ø 38 cm
APS 999 Naturschieferplatte Ø 38 cm
Artikel-Nr.:
     9243-999
Hersteller:
     Assheuer + Pott
Herst.-Nr.:
     999
EAN/GTIN:
     4004133009998
Suchbegriffe:
Buffet-Brett
Buffetbrett
Büffet-Brett
Büffetbrett
Materialstärke 6-9 mm , möbelschonende Füßchen , gebrochene Kanten
Weitere Informationen:
Länge:
38 cm
Breite:
38 cm
Höhe:
0,7 cm
Gewicht:
2,865 kg
Farbe:
Schwarz
Material:
Schiefer
Spülmaschinengeeignet:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Kuchenbrett, Servierbrett, aps buffetbrett
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 9243
300
€ 4,95*
ab € 7,27*
€ 10,61*
12 Tage
1
€ 4,95*
ab € 7,33*
€ 10,69*
€ 5,50*
ab € 9,41*
€ 14,27*
4 Tage
1
€ 5,99*
ab € 10,63*
€ 14,97*
6 Tage
12
€ 5,00*
ab € 11,06*
€ 15,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 9243
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,61*
€ 12,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,35*
€ 12,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,63*
€ 11,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,29*
€ 11,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,87*
€ 10,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,27*
€ 8,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 9243
Versand: Lager 9243
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 550,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9243
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Assheuer + Pott
APS-968
ab € 2,97*
Sonstiges
Assheuer + Pott
APS-969
ab € 4,12*
Sonstiges
Assheuer + Pott
APS-998
ab € 4,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.