Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
>
Hotel
>
Außenbereich
>
Gartenstuhl
>
Artikel
Sessel Asola; 81x80x76 cm (BxTxH); anthrazit
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
9288-30099898
Hersteller:
Vega
Herst.-Nr.:
30099898
EAN/GTIN:
4099671205728
Suchbegriffe:
Außenstuhl
Garten Stapelsessel
Gartensessel
Gartenstuhl
Sessel Asola; 81x80x76 cm (BxTxH); anthrazit
Stylischer Outdoorsessel aus einem Materialmix von pulverbeschichtetem Aluminiumgestell umwickelt mit Rope-Geflecht und Füßen aus massivem und unbehandeltem Teakholz. Teakholz bildet nach einiger Zeit eine graue Patina. Sitz- und Rückenkissen aus Olefinstoff (100 % Polypropylen), abziehbar und bei 30°C waschbar. Der synthetische Stoff erinnert an Baumwolle, überzeugt aber durch seine absolute Wetterfestigkeit. Ist wasserabweisend, schnelltrocknend und hat eine sehr hohe Beständigkeit ggü. UV-Strahlung. Sitzhöhe ohne Kissen: 35 cm. Für den Außenbereich geeignet. Lieferung erfolgt zerlegt, einfache Montage - nur die Füße am Gestell befestigen. Passendes Sofa gleich mitbestellen.
Produktnummer: 160437 , SKU: 30099898
... >
Möbel nach Themen
>
Loungemöbel
>
Loungesessel
... >
Outdoormöbel
>
Outdoor-Loungemöbel
>
Outdoor-Loungesessel
... >
Möbel
>
Sessel und Sofa
>
Sessel
Weitere Suchbegriffe:
Klappsessel
,
Landhaussessel
,
Outdoorstuhl
,
Stapelsessel
,
Sessel
,
gartenstuhl vega
,
garten stapelsessel
,
gartenstuhl anthrazit
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 348,19*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 421,99*
€ 502,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 412,83*
€ 491,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 405,30*
€ 482,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 395,23*
€ 470,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 348,19*
€ 414,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen