Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sitzgruppe Artless 5-teilig; 160x72x75 cm (LxBxH); Platte grau, Gestell silber


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Sitzgruppe Artless 5-teilig; 160x72x75 cm (LxBxH); Platte grau, Gestell silber
Sitzgruppe Artless 5-teilig; 160x72x75 cm (LxBxH); Platte grau, Gestell silber
Sitzgruppe Artless 5-teilig; 160x72x75 cm (LxBxH); Platte grau, Gestell silber
Sitzgruppe Artless 5-teilig; 160x72x75 cm (LxBxH); Platte grau, Gestell silber
Artikel-Nr.:
     9288-30107631
Hersteller:
     Vega
Herst.-Nr.:
     30107631
EAN/GTIN:
     4099671215536
Suchbegriffe:
Bankettplatte
Buffet-Platte
Buffetplatte
Bistro-Set

Sitzgruppe Artless 5-teilig; 160x72x75 cm (LxBxH); Platte grau, Gestell silber

Raffiniertes Outdoorset bestehend aus Tisch und Stühlen in einem Materialmix aus Aluminiumrahmen in Edelstahllook und Tischplatte aus kratzfestem Kunststoffmaterial in Holzoptik. Pflegeleicht, wetterfest, UV-beständig und kratzbeständig. Für den Außenbereich geeignet. Lieferung erfolgt zerlegt. Einfache Montage, Befestigungsmaterial liegt bei.
Set besteht aus folgenden Bestandteilen: 1x Tisch (72x160x75 cm LxBxH) und 4x Stuhl (55x54x89 cm BxTxH).

Hinweis: Outdoortische mit Kunststoffleisten in Holzoptik weisen viele Vorteile gegenüber Tischen mit Holztischlatten aus. Beim Einsatz dieser Tische sind aber einige Punkte zu beachten: Gläser oder andere Gegenstände aus Glas wie Aschenbecher oder Vasen können bei direkter Sonneneinstrahlung einen Brennglas Effekt (Lupeneffekt) verursachen, der zu Beschädigungen der Oberfläche führen kann. Verwenden Sie bitte eine passende Unterlage oder sorgen Sie für ausreichend Beschattung. Produktnummer: 164447 , SKU: 30107631
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 503,54*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 604,25*
€ 719,06
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 603,27*
€ 717,89
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 584,45*
€ 695,50
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 557,90*
€ 663,90
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 503,54*
€ 599,21
pro Satz
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.