Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Elektrotechnik
>
Beleuchtung
>
Außenbeleuchtung
>
Wegeleuchte
>
Artikel
Stehleuchte Fredo 170 warmweiß; 168x46.5 cm (HxØ); weiß
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
9288-30134040
Hersteller:
Newgarden
Herst.-Nr.:
30134040
EAN/GTIN:
8436558746817
Suchbegriffe:
Außensockelleuchte
Pfeilerleuchte
Podestleuchte
Pollerlampe
Stehleuchte Fredo 170 warmweiß; 168x46.5 cm (HxØ); weiß
LED Stehleuchte in außergewöhnlicher Form aus widerstandsfähigem Kunststoff und Netzkabel. Für den Innen- und Außenbereich geeignet und äußerst widerstandsfähig gegen extreme Temperaturen und UV-Strahlen. Lichtfarbe warmweiß 3000 K, Lumen 2100 lm, LED integriert, inkl. Befestigungsmaterial für den Boden.
Produktnummer: 172649 , SKU: 30134040
... >
Leuchten
>
Außenleuchten
>
Outdoor-Stehlampen
... >
Leuchten
>
Innenleuchten
>
Stehlampen
Weitere Suchbegriffe:
Pollerleuchte
,
Sockelleuchte
,
Wegeleuchte
,
led außensockelleuchte
,
pfeilerleuchte
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 270,21*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 336,15*
€ 400,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 330,29*
€ 393,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 307,74*
€ 366,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 301,19*
€ 358,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 270,21*
€ 321,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen