Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HiKoki Trennscheibe C24R 115 x 3 x 22,2 mm für Stein (25Stk.)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HiKoki Trennscheibe C24R Stein 752531 VE=25
HiKoki Trennscheibe C24R Stein 752531 VE=25
Artikel-Nr.:
     932-11572
Hersteller:
     HiKOKI
Herst.-Nr.:
     752531
EAN/GTIN:
     8717472814494
Suchbegriffe:
Dünnblech-Trennscheibe
Metall-Trennscheibe
Mini-Trennscheibe
Trennscheibe
HiKoki Trennscheibe C24R 115 x 3 x 22,2 mm für Stein (25Stk.)
HiKoki Trennscheibe C24R Stein 752531 VE=25

Trennscheibe für Winkelschleifer Dicke: 3,0 mm.
Vorteilspack: 25Stk.

Technische Angaben:
Durchmesser: 115 mm
Dicke: 3 mm
Bohrung: 22,2 mm
Einsatzzweck: Stein
VE: 25 Stk.

Hersteller: HiKoki
Hersteller-Nummer: 752531

Packungs-Inhalt: 1 Stück

Weitere Suchbegriffe: metall-trennscheibe 115x3 x 22,23, dünnblech trennscheibe, metall-trennscheibe 115mm, HiKoki Trennscheiben, HiKoki Trennscheibe C24R 115 x 3 x 22,2 mm für Stein (25Stk.), HiKoki Trennscheibe C24R Stein 752531 VE=25, HiKoki Trennscheiben 752531 752531, baumarkt, Trennscheiben, 8129 8129
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 30,33*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,34*
€ 49,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,25*
€ 49,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,01*
€ 45,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,12*
€ 44,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,86*
€ 42,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,33*
€ 36,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.