Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HiKoki Vlieskompaktscheiben Power Super Finish, BUF, 115x22 mm, 2sfin (10Stk.)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vlieskompaktscheiben Power Super Finish 40015105
Vlieskompaktscheiben Power Super Finish 40015105
Artikel-Nr.:
     932-11661
Hersteller:
     HiKOKI
Herst.-Nr.:
     40015105
EAN/GTIN:
     4250155811174
Suchbegriffe:
Grobreinigungsscheibe
Reinigungsvlies
Vlies-Schleifscheibe
grobreinigungsscheibe 115x22
HiKoki Vlieskompaktscheiben Power Super Finish, BUF, 115x22 mm, 2sfin (10Stk.)
Vlieskompaktscheiben Power Super Finish 40015105

Synthetisches Nylonvlies mit (A) Korundschleifkorn gleichmäßig durchsetzt, Vollkunstharz, wasserfest.

Technische Angaben:
Abmessung: 115x22mm
Körnung: 2sfin
Max. Speed: 11.000
Verpackungseinheit: 10 Stk.

Hersteller: HiKoki
Hersteller-Nummer: 40015105

Packungs-Inhalt: 1 Stück

Weitere Suchbegriffe: grobreinigungsscheibe, HiKoki Vliesscheiben, HiKoki Vlieskompaktscheiben Power Super Finish, BUF, 115x22 mm, 2sfin (10Stk.), Vlieskompaktscheiben Power Super Finish 40015105, HiKoki Vliesscheiben 40015105 40015105, baumarkt, Vliesscheiben, 8083 8083
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 264,81*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 316,69*
€ 376,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 312,40*
€ 371,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 292,87*
€ 348,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 275,12*
€ 327,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 264,81*
€ 315,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.