Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HiKoki Fiberschleifblätter f. Inox, Durchm.: 180 mm, K36 (25Stk.)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fiberschleifblätter f. Inox 753523
Fiberschleifblätter f. Inox 753523
Artikel-Nr.:
     932-11821
Hersteller:
     HiKOKI
Herst.-Nr.:
     753523
EAN/GTIN:
     8717574002317
Suchbegriffe:
Metall-Winkelschleifblatt
Fiber Scheibe
Fiber-Schleifscheibe
Fiberscheibe
HiKoki Fiberschleifblätter f. Inox, Durchm.: 180 mm, K36 (25Stk.)
Fiberschleifblätter f. Inox 753523

einfache Handhabung durch werkzeugloses Spannen.

Technische Angaben:
Durchmesser: 180 mm
Körnung: 36
Verpackungseinheit: 25 Stk.

Hersteller: HiKoki
Hersteller-Nummer: 753523

Packungs-Inhalt: 1 Stück

Weitere Suchbegriffe: Fiberschleifscheiben, Schleiffiberscheiben, Vulkanfiberscheibe, Winkelschleifblatt, fiber schleifscheibe, HiKoki Fiberschleifblätter, HiKoki Fiberschleifblätter f. Inox, Durchm.: 180 mm, K36 (25Stk.), Fiberschleifblätter f. Inox 753523, HiKoki Fiberschleifblätter 753523 753523, 455-11821-fiberschleifblaetter-f-inox-753523-fiberschleifblaetter-f-inox-753523-hitachi-hitachi-fiberschleifblaetter-f-inox-durchm-180-heim-handwerker-fiberschleifblaetter-fiberschleifblatt-durchm-18-753523-
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 36,09*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,93*
€ 61,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,84*
€ 60,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,40*
€ 56,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,41*
€ 52,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,31*
€ 50,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,09*
€ 42,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.