Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HiKoki Fiberschleifblätter f. Metall, Durchm.: 125 mm, K80 (25Stk.)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fiberschleifblätter f. Metall 753187
Fiberschleifblätter f. Metall 753187
Artikel-Nr.:
     932-11845
Hersteller:
     HiKOKI
Herst.-Nr.:
     753187
EAN/GTIN:
     8717472812759
Suchbegriffe:
Metall-Winkelschleifblatt
Fiber Scheibe
Fiber-Schleifscheibe
Fiberscheibe
HiKoki Fiberschleifblätter f. Metall, Durchm.: 125 mm, K80 (25Stk.)
Fiberschleifblätter f. Metall 753187

einfache Handhabung durch werkzeugloses Spannen.

Technische Angaben:
Durchmesser: 125 mm
Körnung: 80
Verpackungseinheit: 25 Stk.

Hersteller: HiKoki
Hersteller-Nummer: 753187

Packungs-Inhalt: 25 Stück

Weitere Suchbegriffe: Fiberschleifscheiben, Schleiffiberscheiben, Vulkanfiberscheibe, Winkelschleifblatt, fiber scheiben 125mm, fiber scheibe, HiKoki Fiberschleifblätter, HiKoki Fiberschleifblätter f. Metall, Durchm.: 125 mm, K80 (25Stk.), Fiberschleifblätter f. Metall 753187, HiKoki Fiberschleifblätter 753187 753187, 455-11845-fiberschleifblaetter-f-metall-753187-fiberschleifblaetter-f-metall-753187-hitachi-hitachi-fiberschleifblaetter-f-metall-durchm-1-heim-handwerker-fiberschleifblaetter-fiberschleifblatt-metall-durc-753187-
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
pro Satz
€ 5,99*
ab € 0,44*
€ 0,78*
18 Tage
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 8,46*
€ 12,28*
Lager 932
20
pro Stück
€ 5,50*
ab € 13,69*
€ 19,74*
Preise: Lager 932
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,74*
€ 23,49
pro Stück
ab 50 Stück
€ 16,01*
€ 19,05
pro Stück
ab 100 Stück
€ 15,02*
€ 17,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 13,97*
€ 16,62
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 13,78*
€ 16,40
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 13,69*
€ 16,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 932
Versand: Lager 932
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 932
Zeitraum:am ersten Tag
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.