Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic Standard Batterie Mono Pro Power LR20PPG im 2-er Blister


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Pro Power LR20PPG Mono
Pro Power LR20PPG Mono
Artikel-Nr.:
     932-12559
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     LR20PPG/2BP
EAN/GTIN:
     4041683679172
Suchbegriffe:
Batterie D
Batterie LR20
D Mono Batterie
Mono Batterie
Panasonic Standard Batterie Mono Pro Power LR20PPG im 2-er Blister
Pro Power LR20PPG Mono

2 Stück Panasonic Standard Mono LR20 D Batterie Pro Power LR20PPG
Herst.Nr: LR20PPG/2BP




Technische Angaben:
Zellengröße: Mono / D / LR20 / MN1300
Spannung: 1,5 Volt
System: AlMn (Alkaline)
Höhe: 60,6 mm
Durchmesser Ø: 32,7 mm
Gewicht: ca. 139,8 g pro Batterie
Hersteller: Panasonic
Hersteller-Nr.: LR20PPG/2BP, LR20XEG/2BP

Gesamtgewicht: ca. 280 Gramm
Lieferumfang: 2 Batterien im Blister

Hersteller: PANASONIC
Hersteller-Nummer: LR20PPG/2BP

  • bewährte Panasonic Qualität
  • wurde von uns getestet
  • kraftvoll & langlebig
  • sehr gutes Preis-Leistungsverhältnis

Packungs-Inhalt: 1 Stück

Weitere Suchbegriffe: Akku Digitalkamera, Akkus für Digitalkameras, Digitalkamera Akku, Digitalkameraakku, Akku für Digitalkamera / Camcorder, Akku für Video-Digitalkamera, Digitalkamera / Camcorder Akku, Kameraakku, alkaline 1,5 v batterien lr20, batterie d, batterien d 1,5v, PANASONIC Mono Batterie, Panasonic Standard Batterie Mono Pro Power LR20PPG im 2-er Blister, Pro Power LR20PPG Mono, PANASONIC Mono Batterie LR20PPG/2BP LR20PPG/2BP, batterie, 7734 7734
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
12742
2
pro Stück
€ 4,95*
ab € 1,095*
€ 1,575*
3 Tage
104
2
pro Stück
€ 7,90*
ab € 1,1836*
€ 1,7036*
2 Tage
336
2
pro Stück
€ 9,45*
ab € 1,415*
€ 2,015*
18 Tage
unbekannt
2
pro Stück
€ 5,95*
ab € 1,49*
€ 2,275*
Lager 932
20
1
pro Stück
€ 5,50*
ab € 3,94*
€ 5,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 932
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,36*
€ 6,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,08*
€ 6,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,87*
€ 5,80
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,63*
€ 5,51
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,24*
€ 5,05
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 3,94*
€ 4,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 932
Versand: Lager 932
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 932
Zeitraum:am ersten Tag
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Varta
04920 121 412
ab € 1,015*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.