Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Varta 56756 Power Akku Mignon 2500mAh NiMH im 2er Blister


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
V56756 Power Akku Mignon
V56756 Power Akku Mignon
Artikel-Nr.:
     932-12576
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     56756101402
EAN/GTIN:
     4041683679271
Suchbegriffe:
AA Akku
AA Mignon Akku
Akku AA
Akku HR6
Varta 56756 Power Akku Mignon 2500mAh NiMH im 2er Blister
V56756 Power Akku Mignon

Varta 56756 Ready2Use Accu Mignon
Herst.Nr: 56756101402




Technische Angaben:
Spannung: 1,2 Volt
mAh: 2400 mAh
Höhe/ Ø: 50,50 / 14,5 mm
Zellengröße: AA (Mignon)
System: Ni-MH
Gewicht: 26 Gramm je Akku

Hersteller: VARTA
Hersteller-Nummer: 56756101402

  • Bewährte Varta Qualität
  • Universell einsetzbar
  • Ohne Memory-Effekt
  • Lange Lebensdauer

Packungs-Inhalt: 1 Stück

Weitere Suchbegriffe: Akku KR157/51, Akku KR6, Akku LR06, Akku LR6, Mignon-Akku, NIMH Akku, Nickel-Metallhydrid-Akku, vorgeladene Akkus, vorgeladener Akku, varta aa akku 2400mah, vorgeladene akkus aa, vorgeladene akkus, VARTA Mignon Akku, Varta 56756 Power Akku Mignon 2500mAh NiMH im 2er Blister, V56756 Power Akku Mignon, VARTA Mignon Akku 56756101402 56756101402, akku, Mignon Akku, 7726 7726
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
156
2
€ 4,95*
ab € 2,205*
€ 2,935*
20
€ 5,46*
ab € 2,478*
€ 3,118*
20
Frei Haus
ab € 2,553*
€ 3,213*
2 Tage
16
2
€ 6,40*
ab € 2,58*
€ 3,44*
Lager 932
20
1
€ 5,50*
ab € 7,06*
€ 9,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 932
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,43*
€ 11,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,15*
€ 10,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,52*
€ 10,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,78*
€ 9,26
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,62*
€ 9,07
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 7,06*
€ 8,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 932
Versand: Lager 932
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 932
Zeitraum:am ersten Tag
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668760
ab € 4,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.