Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Varta 56726 Power Ready2Use Mignon (AA) 1,2volt 2.400mAh im 2er Blister


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Varta 56726 Power Ready2Use
Varta 56726 Power Ready2Use
Artikel-Nr.:
     932-12578
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     56726101402
EAN/GTIN:
     4041683679295
Suchbegriffe:
AA Akku
AA Mignon Akku
Akku AA
Akku HR6
Varta 56726 Power Ready2Use Mignon (AA) 1,2volt 2.400mAh im 2er Blister
Varta 56726 Power Ready2Use

Varta 56726 Power Ready2Use

Technische Angaben:
Spannung: 1,2 Volt
mAh: 2400
Höhe/ Ø: 50,50 / 14,5 mm
Zellengröße: AA (Mignon)
System: Ni-MH
Gewicht: 26 gr. je Akku
Lieferumfang: 2er Blister

Hersteller: VARTA
Hersteller-Nummer: 56726101402

  • Lange Lebensdauer
  • Sofort einsatzbereit, kein Laden notwendig
  • Bewährte Varta Qualität
  • Sehr robuster Akku

Packungs-Inhalt: 1 Stück

Weitere Suchbegriffe: Akku KR157/51, Akku KR6, Akku LR06, Akku LR6, Mignon-Akku, NIMH Akku, Nickel-Metallhydrid-Akku, vorgeladene Akkus, vorgeladener Akku, varta nimh akku aa 2.600 mah, vorgeladene akkus aa, vorgeladene akkus, VARTA Mignon Akku, Varta 56726 Power Ready2Use Mignon (AA) 1,2volt 2.400mAh im 2er Blister, Varta 56726 Power Ready2Use, VARTA Mignon Akku 56726101402 56726101402, akku, Mignon Akku, 7724 7724
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,50*
ab € 6,23*
€ 9,06*
Lager 932
20
€ 5,50*
ab € 8,39*
€ 12,30*
Preise: Lager 932
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,30*
€ 14,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,21*
€ 14,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,71*
€ 13,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,05*
€ 13,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,60*
€ 12,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,39*
€ 9,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 932
Versand: Lager 932
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 932
Zeitraum:am ersten Tag
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.